YB192
Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 192 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371766
No. Fabricante YB192
Precio867.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 192 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371766
No. Fabricante YB192
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
Precio867.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YB192 C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN
  • Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
  • Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
  • Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
  • Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
  • Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
  • Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Número de dientes
    192
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de paso
    12.0000 pulg.
  • UPC_NO
    781711105948
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo