Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.417 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.99 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09946
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099469
- Peso0.35 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo