TS1218

Martin
TS1218

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 18 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00371798
No. Fabricante TS1218
Precio69.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1218

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 18 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00371798
No. Fabricante TS1218
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
Precio69.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS1218

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.667 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263113
  • UPC_NO
    697950263113
  • Peso
    0.51 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos