Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1.834 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.667 pulg.
- Diámetro del cubo1.32 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09952
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099520
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo