TS1224

Martin
TS1224

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 24 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 a 15/16 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00371808
No. Fabricante TS1224
Precio96.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1224

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 24 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 a 15/16 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00371808
No. Fabricante TS1224

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS1224

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/4 a 15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.166 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.6406 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263151
  • UPC_NO
    697950263151
  • Peso
    1.06 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo