Motion
YD42A
Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 42 dientes, acero
Artículo MI #00371819
No. Fabricante YD42A
Precio198.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 42 dientes, acero
Artículo MI #00371819
No. Fabricante YD42A
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
Su precio$198.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YD42A ENGRANAJES DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.667 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.44 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10598
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711105986
  • Peso
    2.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo