TS1248

Martin
TS1248

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 48 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 a 1-7/8 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00371824
No. Fabricante TS1248
Precio166.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1248

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 48 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 a 1-7/8 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00371824
No. Fabricante TS1248

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1248 20 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.166 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263229
  • UPC_NO
    697950263229
  • Peso
    4.99 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos