Motion
YD72
Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 72 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371832
No. Fabricante YD72
Precio284.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 72 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371832
No. Fabricante YD72
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
Su precio$284.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YD72 C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.166 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.12 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10608
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711106082
  • Peso
    4.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo