Descripción general
Descripción del fabricante
YD192 C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes192
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior16.166 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso16 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10624
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106242
- Peso13.60 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad