Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes216
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior18.166 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso18 pulg.
- Diámetro del cubo2-3/4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10626
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106266
- Peso16.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo