YF12
Engranaje recto, 10 DP, 20 PA, 12 dientes, acero
Artículo MI #00371864
No. Fabricante YF12
Precio86.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 10 DP, 20 PA, 12 dientes, acero
Artículo MI #00371864
No. Fabricante YF12
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
Su precio$86.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YF12 ENGRANAJES DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1.2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.92 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.87 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09963
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711099629
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo