Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.6 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.4 pulg.
- Diámetro del cubo1.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.87 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09964
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099643
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo