YF24
Engranaje recto, 10 DP, 20 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00371881
No. Fabricante YF24
Precio138.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 10 DP, 20 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00371881
No. Fabricante YF24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YF24 ENGRANAJES DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2.4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.02 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.87 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09974
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711099742
  • Peso
    1.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo