Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes25
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.7 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.87 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09976
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099766
- Peso2.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo