Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior4.2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4 pulg.
- Diámetro del cubo2.95 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.13 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10634
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106341
- Peso4.25 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo