TS1050

Martin
TS1050

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 50 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 2-1/2 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00371908
No. Fabricante TS1050
Precio258.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1050

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 50 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 2-1/2 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00371908
No. Fabricante TS1050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio258.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS1050

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-1/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263038
  • UPC_NO
    697950263038
  • Peso
    9.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos