TC1080

Martin
TC1080

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 80 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 1-11/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: hierro fundido
Artículo MI #00371916
No. Fabricante TC1080
Precio259.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TC1080

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 80 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 1-11/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: hierro fundido
Artículo MI #00371916
No. Fabricante TC1080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$259.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC1080 20 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.75 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950293844
  • UPC_NO
    697950293844
  • Peso
    10.70 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos