Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes140
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior14.2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso14 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general2.37 pulg.
- Proyección del concentrador1.12 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10658
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106587
- Peso16.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo