Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.06 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09990
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099902
- Peso2.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo