Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior4-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10668
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106686
- Peso5.90 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo