Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior5-1/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10670
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106709
- Peso6.25 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo