Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 PA, 88 dientes, 1.5000 pulg. cara, 1.1250 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: hierro fundido
Artículo MI #00371999
No. Fabricante YCS888

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YCS888 20 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
  • Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Número de dientes
    88
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    11.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.2500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1219294
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.1250 a 2.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662289196838
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo