Descripción general
Descripción del fabricante
YH112B C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes112
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior14-1/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso14 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general2-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10690
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711106907
- Peso23.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad