Motion
TC8128

Martin
TC8128

Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 20 ° PA, 128 Dientes, 1.5 pulg. Cara, 1-1/8 a 2-1/8 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372011
No. Fabricante TC8128
Precio931.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TC8128

Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 20 ° PA, 128 Dientes, 1.5 pulg. Cara, 1-1/8 a 2-1/8 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372011
No. Fabricante TC8128
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
Precio931.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC8128 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 20 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    128
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 2-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.25 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950293981
  • UPC_NO
    697950293981
  • Peso
    28.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos