Motion
YI24144
Engranaje interno, 20 PA, 24 DP, 144 dientes, latón
Artículo MI #00372042
No. Fabricante YI24144
Precio743.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje interno, 20 PA, 24 DP, 144 dientes, latón
Artículo MI #00372042
No. Fabricante YI24144
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
Precio743.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YI 24144 LATÓN INTERNO GR

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Diámetro interno
    5.950 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.250 pulg.
  • Número de dientes
    144
  • Diámetro exterior
    6.750 pulg.
  • Diámetro interior
    5.950 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.000 pulg.
  • Material
    Latón
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo