Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general2-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46187
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461877
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo