Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.666 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.333 pulg.
- Diámetro del cubo1.79 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10000
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711100004
- Peso2.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo