Motion
TS614

Martin
TS614

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 20 ° PA, 14 dientes, 2 pulg. cara, 1 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00372055
No. Fabricante TS614
Precio153.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS614

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 20 ° PA, 14 dientes, 2 pulg. cara, 1 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00372055
No. Fabricante TS614
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
Precio153.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS614

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.666 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2.333 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.812 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263854
  • UPC_NO
    697950263854
  • Peso
    2.34 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos