Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.833 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.96 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10002
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711100028
- Peso2.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo