Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.667 pulg.
- Diámetro del cubo2.13 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10004
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711100042
- Peso3.40 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo