Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes33
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior5.833 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general3-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10710
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107102
- Peso12.90 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo