Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior8.333 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso8 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general3-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10716
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107164
- Peso19.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo