Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes66
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior11.333 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso11 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general3-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10722
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107225
- Peso27.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo