Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral6
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2 pulg.
- Número de dientes72
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior12.333 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso12 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general3-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10724
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107249
- Peso30.10 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo