Motion
YJ120B
Engranaje recto, 6 DP, 20 PA, 120 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00372098
No. Fabricante YJ120B
Precio2,648.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 6 DP, 20 PA, 120 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00372098
No. Fabricante YJ120B
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
Su precio$2,648.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YJ120B C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    120
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.333 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    20 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/2 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    3-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10732
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711107324
  • Peso
    74.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo