Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.4 pulg.
- Diámetro del cubo1.78 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10010
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711100103
- Peso2.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo