Motion
TS515

Martin
TS515

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 20° PA, 15 dientes, cara de 2.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 1-7/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372110
No. Fabricante TS515
Precio189.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS515

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 20° PA, 15 dientes, cara de 2.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 1-7/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372110
No. Fabricante TS515
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
Precio189.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS515

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2.5 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.375 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263779
  • UPC_NO
    697950263779
  • Peso
    5.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos