Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior4.4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4 pulg.
- Diámetro del cubo3.38 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10020
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711100202
- Peso10.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo