Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Número de dientes35
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior7.4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso7 pulg.
- Diámetro del cubo3-3/4 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general3-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10746
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107461
- Peso22.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo