Motion
YK40B
Engranaje recto, 5 DP, 20 PA, 40 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00372126
No. Fabricante YK40B
Precio880.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 5 DP, 20 PA, 40 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00372126
No. Fabricante YK40B
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
Precio880.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YK40B C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Ancho general
    3-3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10748
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711107485
  • Peso
    26.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo