Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Número de dientes50
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior10.4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso10 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general3-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10752
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107522
- Peso34.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo