Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Número de dientes60
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior12.4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso12 pulg.
- Diámetro del cubo4.38 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10754
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107546
- Peso46.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo