Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Número de dientes120
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior24.4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso24 pulg.
- Diámetro del cubo5 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general4-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10766
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711107669
- Peso96.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo