Descripción general
Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L205 6 PIES DE LONGITUD
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud total6 pies
- Línea de paso hacia atrás1.3 pulg.
- MaterialAcero
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Peso71.10 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad