Descripción general
Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L509 4 PIES DE LONGITUD
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Longitud total4 pies
- Línea de paso hacia atrás0.325 pulg.
- MaterialAcero
- Grosor general3/8 pulg.
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Peso1.78 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad