Descripción general
Descripción del fabricante
R20X4 GRADILLA DE ENGRANAJES 14 1/2 °
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.375 pulg.
- Longitud total4 pies
- Línea de paso hacia atrás0.325 pulg.
- MaterialAcero
- Grosor general0.375 pulg.
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950059785
- UPC_NO697950059785
- Número de dientes306
- Peso1.64 lb
- Tipo de productoCremalleras
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad