Motion
L509-6
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 20 DP, acero
Artículo MI #00372248
No. Fabricante L509-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 20 DP, acero
Artículo MI #00372248
No. Fabricante L509-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L509 6 PIES DE LONGITUD

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.325 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    3/8 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Peso
    2.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo