Motion
L512-4
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 16 DP, acero
Artículo MI #00372261
No. Fabricante L512-4
Precio263.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 16 DP, acero
Artículo MI #00372261
No. Fabricante L512-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio263.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L512 4 PIES DE LONGITUD

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    4 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.4380 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Número de Upc del fabricante
    781711127469
  • Peso
    1.99 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo