Motion
R12X4

Martin
R12X4

Gradilla de engranajes - 12 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 0.75 pulg. de ancho, 4 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372275
No. Fabricante R12X4
Precio207.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
R12X4

Gradilla de engranajes - 12 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 0.75 pulg. de ancho, 4 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372275
No. Fabricante R12X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio207.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R12X4 GRADILLA DE ENGRANAJES 14 1/2 °

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    4 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.417 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950059556
  • UPC_NO
    697950059556
  • Número de dientes
    183
  • Peso
    4.16 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos