Motion
4NSR8X3/4
Gradilla de engranajes 4NSR8X3/4 - 8 DP, ángulo de presión de 14.5 °, ancho de 1-1/4 pulg., 4 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372324
No. Fabricante 4NSR8X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gradilla de engranajes 4NSR8X3/4 - 8 DP, ángulo de presión de 14.5 °, ancho de 1-1/4 pulg., 4 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372324
No. Fabricante 4NSR8X3/4

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO 4NSR8 X 3/4
  • Los engranajes rectos de acoplamiento deben tener el mismo ángulo de presión y paso. Las longitudes estándar son extralargas para permitir el corte y el ajuste de los extremos. Rack de engranajes estándar: 1). Fabricado con acero suave, 2). 14 1/2 Ángulo de presión - 32 a 3 DP, 3). 20 Ángulo de presión - 20 a 4 DP, 4). 4 y 6 FT disponibles en stock, 12 FT pueden estar disponibles en algunos tamaños. Opciones de modificación disponibles: 1). Corte a la longitud deseada, 2). Extremos fresados y emparejados, 3). Orificios taladrados o taladrados y roscados para montaje

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Longitud del bastidor de engranajes
    4 pies
  • Ancho de la rejilla de engranajes
    1.25 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4NSR8X3/4
  • Línea de paso
    0.625
  • Tipos de productos
    Gradilla de engranajes
  • Grosor
    0.75 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289217847
  • Peso
    11.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo